Beli Mesin Gergaji Portable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- BAHCO Portable Band Saw (Bimetal for Steel/Stainless Steel)Deskripsi:-BAHCO SANDFLEX Series.-High quality band saw for heavy duty cutting.-Excellent rigidity with both hardness and flexibility.-High precision and speedy work is made possible, and optimum for heavy duty cutting.-For cutting of difficult-to-cut materials such as standard steel and stainless steel.atribut:
- Number of Ridges: 18
- Total Length: 1140mm
- Width: 13mm
- Thickness: 0.64mm
- Compatible Model: 91
- KRISBOW Mesin Gergaji Mejaatribut:
- Motor Power (V/Hz/W): 220/50/1500
- Circular Saw Bore (mm): Ø 30
- Circular Saw Speed (rpm): 4500
- Max. Width Workpiece (to cut) (mm): 180
- Max. Width Workpiece (to rip) (mm): 210
- Blade Tilt (°): 45-90
- Circular Saw Size (mm): Ø 254 (40T)
- Dimensions (mm): 800x850x900
- Extention Table (Left/Right) (mm): 638x150
- Main Table Size (mm): 638x430
- Max. Cutting 45° (mm): 55
- Max. Cutting 90° (mm): 80
- BOSCH Saber Saw Blade for Metalatribut:
- Tooth Design: side set, milled
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Body Material: HCS
- Thickness (mm): 0.9
- Width (mm): 19
- Kenmaster Mesin Gergaji BundarDeskripsi:Kenmaster Circular Saw KM-8C7 adalah alat yang sangat ideal untuk pertukangan, berfungsi sebagai alat pemotong balok kayu atau papan. Mesin portable ini memiliki pengoperasian yang sangat mudah, dengan alat ini memudahkan pekerjaan pertukangan anda dan menjadi lebih cepat.atribut:
- Maximum Diameter (mm): 185
- Power (W): 1200
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- Speed (rpm): 4900
- monotaro Portable Band Saw BladeDeskripsi:Quiet cutting with resonance suppressed by adopting M42 cobalt high is possible. Highly accurate endless welding makes the joint stronger and longer life.. For cutting of hard steel materials such as general steel and stainless steel.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: M42 Cobalt Heise
- Main Compatible Machine: New Daiwa RBH-120, high-speed electric machine HRB-1140, Asada 736, 7721, 7724
- Main Cutting Material: Cast iron pipe, gas pipe, large and medium diameter stainless steel pipe (wall thickness 4 mm to 6 mm)
- Length (mm): 1140
- Width (mm): 12.7
- Thickness (mm): 0.64
- Number of Threads: 14/18
- KRISBOW Gergaji Pita PortabelDeskripsi:Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.atribut:
- Motor (W/V/PH): 1100/220/1
- Blade FPM: 0 – 420
- Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
- Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
- Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
- Packing Dimensions (mm): 600x340x440
- Protection Class: II
- Resitance: 0-2.4
- FIRMAN Gergaji Mesin BensinDeskripsi:FCS58XP merupakan salah satu produk mesin gergaji rantai berbahan bakar bensin 2-tak dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menebang atau memotong batang pohon. Dengan listrik maksimum 2.1 KW dan kapasitas silinder 51.6 cc, mesin ini dapat membantu pekerjaan mulai dari memotong/membersihkan ranting-ranting dari hasil penebangan pohon hingga menebang pohon yang berukuran besar. Mesin ini mampu bermanuver dengan baik serta minim getaran sehingga mesin ini mudah digunakan untuk pengguna profesional maupun pengguna amatir. Handle di bagian depan mesin ini juga didesain khusus untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna karena terdapat rem yang berfungsi untuk menghentikan putaran rantai secara darurat sekaligus berguna sebagai pelindung tangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Selain itu, material silinder pada mesin ini terbuat dari bahan nikel yang mempunyai keunggulan yaitu titik muai yang tinggi sehingga mesin lebih tahan terhadap suhu panas dan mudah dihidupkan meskipun dalam keadaan panas. Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 550 ml, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli 2-tak sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan selama kurang lebih 30 menit. Dilengkapi dengan sistem pelumasan otomatis, mesin ini membutuhkan oli pelumas rantai sebanyak 260 ml untuk menjaga rantai tetap terlumasi secara terus menerus ketika sedang bekerja. Dengan membeli mesin ini, Anda akan merasakan kemudahan serta kenyamanan dalam pekerjaan menebang pohon. Selain itu, dengan kekuatan mesin gergaji rantai ini anda akan mendapatkan hasil pemotongan yang lebih maksimal dibandingkan dengan menebang pohon dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan kapak atau gergaji tangan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.atribut:
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Chain Oil Capacity (ml): 260
- Cylinder Capacity (cc): 51.6
- Maximum Electricity (kW): 2.1
- TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPRDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 116
- TCMEC Chainsaw 58SP Series (Gergaji Mesin)Deskripsi:TCMEC 58SP merupakan salah satu produk mesin gergaji rantai berbahan bakar bensin 2-tak dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menebang atau memotong batang pohon. Dengan listrik maksimum 2.4 KW dan kapasitas silinder 54.5 cc, mesin ini dapat membantu pekerjaan mulai dari memotong/membersihkan ranting-ranting dari hasil penebangan pohon hingga menebang pohon yang berukuran besar. Selain itu, pekerjaan menebang pohon akan menjadi lebih cepat dan efisien. Mesin ini mampu bermanuver dengan baik serta minim getaran sehingga mesin ini mudah digunakan untuk pengguna profesional maupun pengguna amatir. Handle di bagian depan mesin ini juga didesain khusus untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna karena terdapat rem yang berfungsi untuk menghentikan putaran rantai secara darurat sekaligus berguna sebagai pelindung tangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Penyalaan juga semakin mudah karena material pully pada mesin chainsaw ini terbuat dari alumunium. Selain itu, material silinder pada mesin ini terbuat dari bahan nikel yang mempunyai keunggulan yaitu titik muai yang tinggi sehingga mesin lebih tahan terhadap suhu panas dan mudah dihidupkan meskipun dalam keadaan panas. Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 550 ml, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli 2-tak sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan selama kurang lebih 30 menit. Dengan membeli mesin ini, Anda akan merasakan kemudahan serta kenyamanan dalam pekerjaan menebang pohon. Selain itu, dengan kekuatan mesin gergaji rantai ini anda akan mendapatkan hasil pemotongan yang lebih maksimal dibandingkan dengan menebang pohon dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan kapak atau gergaji tangan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.atribut:
- Fuel Mix: Gasoline 25 : Two cycle oil 1
- Fuel Tank Capacity (ml): 50
- Cylinder Capacity (cm³): 54.5
- Chain Oil Capacity: SAE#10W-30
- Blade Chain: 3/8
- Dimensions (cm): 56x53x30
- Maximum Electricity (kW): 2.4
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- KRISBOW Mesin Gergaji Potong Panelatribut:
- Motor Power (V/Hz/W): 380/ 50/ 4000
- Motor Power (Scoring) (V/Hz/W): 380/ 50/ 750
- Circular Saw Bore (mm): Ø30
- Circular Saw Speed (rpm): 6000
- Scoring Saw Size (mm): 120
- Blade Tilt (°): 45-90
- Circular Saw Size (mm): Ø300
- Dimensions (mm): 3250x3150x900
- Max. Thickness Workpiece 45° (mm): 55
- Max. Thickness Workpiece 90° (mm): 95
- Scoring Saw Bore (mm): 20
- Scoring Saw Speed (rpm): 8000
- Sliding Table Size (mm): 3200
- BAHCO Portable Band Saw (Bimetal for Steel/Stainless Steel)atribut:
- Number of Ridges: 18
- Compatible Model: ASADA BS222, BS22F
- Purpose of Use: For cutting of difficult-to-cut materials such as standard steel and stainless steel.
- Thickness (mm): 0.64
- Total Length (mm): 1855
- Width (mm): 16
- Melzer Gergaji Mesinatribut:
- Engine Type: Air-cooled, two stroke, single cylinder gasoline
- Oil Mixing Ratio: 25:1
- Idling Speed (rpm): 3000-3200
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Engine Oil Tank Capacity (ml): 260
- KRISBOW Mesin Gergaji PitaDeskripsi:Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- YASUKA Gergaji Mesinatribut:
- Cylinder (cc): 52
- Maximum Power (kW/hp): 2.2(3.0)
- Bar of Length (inch): 22
- Ignition Method: Recoil/Tarik
- Fuel Capacity (ml): 520
- Oil Capacity (ml): 260
Daftar Harga Mesin Gergaji Portable Terbaru March 2026
| KRISBOW Mesin Gergaji Bensin | Rp2.699.900 |
| Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp3.299.900 |
| BAHCO Portable Band Saw (Bimetal for Steel/Stainless Steel) | Rp3.999.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Meja | Rp3.499.900 |
| BOSCH Saber Saw Blade for Metal | Rp90.900 |
| Kenmaster Mesin Gergaji Bundar | Rp629.900 |
| monotaro Portable Band Saw Blade | Rp1.599.900 |
| KRISBOW Gergaji Pita Portabel | Rp4.799.900 |
| FIRMAN Gergaji Mesin Bensin | Rp3.899.900 |
| TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPR | Rp85.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101578422-1.jpg)
/P102794429-1.jpg)







/hdP104048625-1.jpg)

/P101518329-1.jpg)

/naP102303838-2.jpg)
/erP102316531-2.jpg)